Winkelschraubendreher mit 2K-T-Griff 4 mm

Artikel-Nr.: 2498626
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Schraubendreher

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 2498626
EAN / GTIN 4010886933046
Herstellernummer 2498626
L-Nummer L60160 585

Beschreibung

Beschreibung:

  • Mit zwei Sechskanten in gleicher Schlüsselweite
  • 2-Komponenten-Flügelgriff für hohes Drehmoment beim Lösen oder Festschrauben
  • Verlängerter Flügel bietet optimale Auflagefläche für den Handballen

Merkmal:

  • Ausführung: mit Aufhängeloch
  • Gesamtbreite [mm]: 95 mm
  • Gesamthöhe [mm]: 17 mm
  • Gesamtlänge [mm]: 152 mm
  • Klingenlänge: 125 mm
  • Klingenlänge kurz [mm]: 15
  • Material: Chrom-Silizium-Vanadium-Stahl 61CrSiV5
  • Oberfläche: chromatiert
  • Schlüsselweite [mm]: 4
  • Vergütung der Abtriebsspitze: brüniert
  • 1000 V isoliert: nein
  • Abrollschutz: nein
  • antimagnetisch: nein
  • Ausführung funkenarm: nein
  • Griff vorhanden: ja
  • Kappe drehbar: nein
  • Kugelkopf: nein
  • Schlagkappe: nein
  • Stückgeprüft: nein
  • REACH Registrierung vorhanden: nein
  • VDE zertifiziert: nein