Úhlový klíč s rukojetí 2C-T 4 mm

Artiklové číslo: 2498626
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Šroubováky

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 2498626
EAN / GTIN 4010886933046
Číslo výrobce 2498626
L-číslo L60160 585

Popis

Popis:

S otvorem pro zavěšení
S dvěma šestihrannými hranami ve stejné šířce napříč plochami
Vanadová ocel 61CrSiV5, chromovaná, hrot leštěný.

Charakteristika:

  • Konstrukce: s otvorem pro zavěšení
  • Celková šířka [mm]: 95 mm
  • Celková výška [mm]: 17 mm
  • Celková délka [mm]: 152 mm
  • Délka čepele: 125 mm
  • Délka čepele krátká [mm]: 15
  • Materiál: Chrom-silikon-vanadová ocel 61CrSiV5
  • Povrch: Chromovaný
  • Šířka napříč plochami [mm]: 4
  • Kalení výstupního hrotu: leštěná
  • 1000 V izolovaný: bez
  • ochrana proti přetočení [mm]: bez
  • antimagnetický: bez
  • Konstrukce s nízkou jiskrou: bez
  • Dostupná rukojeť: ano
  • Otočný uzávěr: bez
  • Kulová hlava: bez
  • Nárazový uzávěr: bez
  • Jednotkově testováno: bez
  • K dispozici registrace REACH: bez
  • Certifikát VDE: bez