Hochleistungs-Gewindefräser 17/36 mm

Artikel-Nr.: 218050 17/36
auf Anfrage
Sofort lieferbar
14 Stück sofort lieferbar
  • Verwendung bei Bohrungsart: Grundloch; Durchgangsloch
  • Schneidrichtung: links und rechts
  • Innenkühlung: ja

Produktdetails

Technische Daten

Wirk-⌀ D 17 mm
Auskraglänge L1 36 mm
Schaftausführung Weldonschaft
Verwendung bei Bohrungsart Grundloch; Durchgangsloch
Schneidrichtung links und rechts
Innenkühlung ja
Plattengröße 25
Anzahl Schneiden Z 2
Gesamtlänge Lges 95 mm
Schaft-⌀ Ds 25 mm
Fixierschraube 219926
Anzahl Spannuten 2
Produktart Gewindefräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 218050 17/36
EAN / GTIN 4045197411792

Beschreibung

Ausführung:

HPC-Gewindefräser für reduzierte Bearbeitungszeiten.

Verwendung:

Universell einsetzbar für rechte und linke Außen- und Innengewinde. Für Durchgangs- und Grundlochbearbeitung.

Hinweis:

Fräser Nr. 218050 Gr. 17/26 und 17/36 für Steigung bis einschließlich 2,5 mm geeignet.
Fräser Nr. 218050 Gr. 30/65 geeignet bis Steigung < 5.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Ersatzteile

Wendeschneidplatten
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
    Wirk-⌀ D / Auskraglänge L1 (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb