• Alle Bestellungen, die am 22. und 23.12. bis 12 Uhr für vorrätige Produkte eingehen, werden bearbeitet und versandt. Alle danach eingehenden Bestellungen werden ab den 02.01.26 bearbeitet

2-armiger Laschenabzieher mit osz., höhenverst. Abziehschenkeln, hydr. Spindel, bis 500 mm Spannweite, 540 mm Spanntiefe

Artikel-Nr.: 205-3-B
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 6-8 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)
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
Artikelnummer 205-3-B
EAN / GTIN 4021176886102
Herstellernummer 205-3-B
Hersteller/verantwortliche Person Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Der schwere, 2-armige Laschenabzieher mit oszillierenden, höhenverstellbaren Abziehschenkeln und fetthydraulischer Spindel wird zum zentrischen Abziehen von großen, besonders festsitzenden Lagern, Zahnrädern und Scheiben in allen gängigen Größen für Handwerk, Werkstatt und Industrie eingesetzt. Die fetthydraulische Spindel erreicht eine Zugkraft von 12 t. Damit lässt sich jedes Bauteil lösen, das auf einer Welle sitzt und von außen frei zugänglich ist. Für Abziehvorgänge mit Zugkraft bis zu 12 t und/oder bei beengten Platzverhältnissen kann die mechanische Spindel genutzt werden. Die oszillierenden Abziehschenkel passen sich jeder Einbausituation an und sind durch die Verstellmöglichkeit der Spanntiefe universell einsetzbar. Je nach Ausführung unterscheidet sich die Klauenform.
  • Verstellbare Abziehschenkel zur individuellen Anpassung der Spanntiefe
  • Oszillierende Abziehschenkel bieten vielfältige Einstellungsmöglichkeiten

Merkmal:

  • Material: Werkzeugstahl
  • Gesamtbreite [mm]: 572 mm
  • Gesamtbreite [inch]: 22 1/2
  • Gesamttiefe [mm]: 58 mm
  • Gesamttiefe [inch]: 2 5/16
  • Gesamthöhe [mm]: 480 mm
  • Gesamthöhe [inch]: 18 7/8
  • Branche: NFZ, Industrie, Bahn, Schiffbau
  • Schlüsselweite Betätigungssechskant [mm]: 12 mm
  • Gewindemaß: G 3/4 Zoll
  • Spannweite Aussenabziehen (min.) [mm]: 0 mm
  • Spannweite Aussenabziehen (max.) [inch]: 19 3/4
  • Spannweite Aussenabziehen (min.) [inch]: 1 1/2
  • Spannweite Aussenabziehen (max.) [mm]: 500 mm
  • Spanntiefe Aussenabzieher [mm]: 540 mm
  • Spanntiefe Aussenabzieher [inch]: 21 1/4
  • Hakenfußstärke an der Spitze (Klauenstärke K) [mm]: 4,5 mm
  • Hakenfußstärke an der Spitze (Klauenstärke K) [inch]: 3/16
  • Hakenfußbreite (Klauenbreite J) [mm]: 30 mm
  • Hakenfußbreite (Klauenbreite J) [inch]: 1 3/16
  • Hakenfußtiefe nutzbar (Klauentiefe nutzbar O) [mm]: 22 mm
  • Hakenfußtiefe nutzbar (Klauentiefe nutzbar O) [inch]: 7/8
  • Hakenfußtiefe gesamt (Klauentiefe gesamt H) [mm]: 58 mm
  • Hakenfußtiefe gesamt (Klauentiefe gesamt H) [inch]: 2 1/4
  • Klauenstärke gesamt (L+1mm) [mm]: (Klauenabstand zur Grundfläche): 19 mm
  • Klauenstärke gesamt (L+1mm) [inch]: (Klauenabstand zur Grundfläche): 3/4
  • max. Drehmoment [Nm]: 20 Nm
  • max. Drehmoment [ft lb]: 14.75
  • max. Zugkraft [kN]: 120 kN
  • max. Zugkraft [t]: 12 t
  • max. Zugkraft [US t. sh.]: 13.23
  • Umkehrbare Abzughaken: Nein
  • Schnellverstellung vorhanden: Nein
  • Spannbügel: Nein
  • Ersatzteile erhältlich: Ja
  • Spanntiefe Aussenabziehen A6 (hydraulisch) [mm]: 490 mm
  • Spanntiefe Aussenabziehen A6 (hydraulisch) [inch]: 19 1/4
  • max. Drehmoment (hydraulisch) [ft lb]: 14.75
  • Spannweite Aussenabziehen (min. - max.) [mm]: 0 mm - 500 mm
  • Anzahl der Spanntiefenverstellung: 3

Passende Produkte