• Chers clients, Notre entreprise sera fermée du 24/12/2025 au 04/01/2026. À partir du lundi, 05/01/2026, nous serons de nouveau à votre disposition. Nous vous souhaitons un joyeux Noël et une année 2026 pleine de réussite !

2-bras extracteur à plaque de connexion avec griffes d'extraction oscillantes et réglables en hauteur, broche hydraulique, jusqu'à 500 mm capacité de serrage, 540 mm profondeur de serrage

Réf.: 205-3-B
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 6 à 8 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 1 Unité (TVA incluse)
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
Référence article 205-3-B
EAN / GTIN 4021176886102
Réf. fabricant 205-3-B
Fabricant/personne responsable Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Description

Description:

  • Le lourde, 2-bras extracteur à plaques avec oscillant, griffes d'extraction réglables en hauteur et broche hydraulique atteint une force de traction de 12 t. Il permet de retirer tout composant qui repose sur un arbre et qui est facilement accessible de l'extérieur. Pour des opérations de retrait avec une force de traction allant jusqu'à 12 t et/ou dans des espaces restreints, la broche mécanique peut être utilisée. Les griffes d'extraction oscillantes s'adaptent à chaque situation d'installation et peuvent être utilisées de manière universelle grâce à la possibilité de réglage de la profondeur de serrage. Selon l'exécution, la forme des griffes diffère.
  • Griffes d'extraction réglables pour l'ajustement individuel de la profondeur de serrage
  • Les griffes d'extraction oscillantes offrent de nombreuses possibilités de réglage

Caractéristique(s):

  • Matériel: Acier à outils
  • Largeur totale [mm]: 572 mm
  • Largeur totale [inch]: 22 1/2
  • Profondeur totale [mm]: 58 mm
  • Profondeur totale [inch]: 2 5/16
  • Hauteur totale [mm]: 480 mm
  • Hauteur totale [inch]: 18 7/8
  • Ouverture de clé hexagonale d'actionnement [mm]: 12 mm
  • Dimension du filetage: G 3/4 inch
  • Envergure de l'extraction extérieure (max.) [inch]: 19 3/4
  • Envergure de l'extraction extérieure (min.) [inch]: 1 1/2
  • Portée de l'arrachage extérieur (max.) [mm]: 500 mm
  • Profondeur de serrage de l'extracteur extérieur [mm]: 540 mm
  • Profondeur de serrage extracteur extérieur [inch]: 21 1/4
  • Épaisseur du pied du crochet à l'extrémité (épaisseur de la griffe K) [mm]: 4,5 mm
  • Épaisseur du pied du crochet à l'extrémité (épaisseur de la griffe K) [inch]: 3/16
  • Largeur de la base du crochet (largeur de la griffe J) [mm]: 30 mm
  • Largeur du pied du crochet (largeur de la griffe J) [inch]: 1 3/16
  • Profondeur utile du pied du crochet (profondeur utile de la griffe O) [mm]: 22 mm
  • Profondeur utile de la base du crochet (profondeur utile de la griffe O) [inch]: 7/8
  • Profondeur totale du pied du crochet (profondeur totale de la griffe H) [mm]: 58 mm
  • Profondeur totale de la base du crochet (profondeur totale de la griffe H) [pouce]: 2 1/4
  • Épaisseur totale des griffes (L+1 mm) [mm] : (distance entre les griffes et la surface de base): 19 mm
  • Épaisseur totale des griffes (L+1 mm) [pouces] : (distance entre les griffes et la surface de base): 3/4
  • Couple maxi [Nm]: 20 Nm
  • Couple maxi [ft lb]: 14.75
  • Force de traction maxi [kN]: 120 kN
  • Force de traction maxi [t]: 12 t
  • Force de traction max. [US t. sh.]: 13.23
  • Crochets d'extraction réversibles: Non
  • Réglage rapide disponible: Non
  • Etrier de serrage: Non
  • Pièces de rechange disponibles: Oui
  • Profondeur de serrage Extraction extérieure A6 (hydraulique) [mm]: 490 mm
  • Profondeur de serrage extraction extérieure A6 (hydraulique) [inch]: 19 1/4
  • Couple maxi (hydraulique) [ft lb]: 14.75
  • Envergure de tirage extérieur (min. - max.) [mm]: 0 mm - 500 mm
  • Nombre de réglages de la profondeur de serrage: 3
  • Capacité de distribution mondiale donnée: Oui (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)

Produits adaptés

Conseillers produits et services

Connectez-vous