Abzughaken mit Schnellspann-Klemmstück, 100 mm

Artikel-Nr.: 2018748
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Produktart Abziehwerkzeug

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 2018748
EAN / GTIN 4036976125252
Herstellernummer 2018748
L-Nummer L60160 6307

Beschreibung

Beschreibung:

  • 1 extra schlanker Haken inkl. Klemmstücken mit Schnellverstellung, schnelles und unkompliziertes Einstellen und Nachjustieren der Haken auf der Traverse
  • Für besonders enge Zwischenräume und schwer zugängliche Stellen, z. B. bei der Getriebe-Instandhaltung

Merkmal:

  • Hakenfußbreite: 25
  • Hakenfußbreite an der Nutzfläche c1 [mm]: 16 mm
  • Hakenfußstärke an der Spitze e1 [mm]: 3,7 mm
  • Hakenfußtiefe gesamt [mm]: 9,6 mm
  • Hakenfußtiefe nutzbar d2 [mm]: 5 mm
  • Spanntiefe nutzbar b [mm]: 100 mm
  • 1000 V isoliert: nein
  • Hakenbremse vorhanden: nein
  • Schnellspannhebel vorhanden: ja
  • Spannbügel vorhanden: nein
  • Spindel Abrutschsicherung: nein
  • umdrehbare Arme vorhanden: nein
  • REACH Registrierung vorhanden: nein
  • VDE zertifiziert: nein

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb