• Alle Bestellungen, die am 22. und 23.12. bis 12 Uhr für vorrätige Produkte eingehen, werden bearbeitet und versandt. Alle danach eingehenden Bestellungen werden ab den 02.01.26 bearbeitet

Kerzenfilter verpackt

Artikel-Nr.: 2.414-001.0
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 2.414-001.0
EAN / GTIN 4054278939469
Herstellernummer 2.414-001.0
Hersteller/verantwortliche Person Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Beschreibung

Beschreibung:

Kerzenfilter Wood mit 8 PTFE-beschichteten Kerzen zum Saugen großer Mengen Holz- und Faserstaubs aller Art. Die Beschichtung sowie seine spezielle Geometrie verhindern effektiv das Verblocken. Erstmals ist damit das Saugen fasriger Stäube ohne Filtertüte möglich. Der Filter Wood ist feuchtigkeitsunempfindlich und verrottungssicher. Er eignet sich für alle einmotorigen Nass-/Trockensauger mit Tact-System der älteren Generation von Kärcher wie beispielsweise die Modelle NT 35/1 Tact, NT 45/1 Tact und NT 55/1 Tact. Um Verwechslungen mit anderen Filtern auszuschließen, verfügt das Modell Wood über ein braunes Etikett.

Merkmal:

  • Abmessungen (L × B × H): 240 x 140 x 210 mm
  • Anzahl: 1 Stück
  • Gewicht inklusive Verpackung: 0.8 kg

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb