Filtre bougie bois, NT 35/1, NT 45/1, NT 55/1

Réf.: 2.414-001.0
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Référence article 2.414-001.0
EAN / GTIN 4054278939469
Réf. fabricant 2.414-001.0
Fabricant/personne responsable Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Description

Description:

Filtre à bougie bois avec 8 bougies revêtues de PTFE pour l'aspiration de grandes quantités de poussière de bois et de fibres de toutes sortes le revêtement et sa géométrie spéciale empêchent efficacement le blocage. Pour la première fois, cela permet d'aspirer les poussières fibreuses sans sac filtrant. Le bois filtre est résistant à l'humidité et à la pourriture. Il est adapté à tous les aspirateurs de matières humides/sèches à moteur unique avec système Tact de l'ancienne génération de Kärcher, tels que les modèles NT 35/1 Tact, NT 45/1 Tact et NT 55/1 Tact. Pour éviter toute confusion avec d'autres filtres, le modèle Wood a une étiquette marron.

Caractéristique(s):

  • DIMENSIONS (L × L × H) : 240 x 140 x 210 mm
  • Quantité : 1 pièces
  • poids avec emballage : 0,8 kg