FlexxWork Holmabdeckkappe 50x20 mm

Artikel-Nr.: 19230
auf Anfrage
Unbekannt
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Zubehör für Leitern

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 19230
EAN / GTIN 4031405192300
Herstellernummer 019230
L-Nummer L90110 1221

Beschreibung

Beschreibung:

  • Kunststoff-Endkappen am oberen Holmende
  • 1 Satz = 2 Stück

Merkmal:

  • Außenbreite: 20 mm
  • Holmbreite: 20 mm
  • Holmhöhe: 50 mm
  • Länge: 50 mm
  • Material: Kunststoff
  • Montage notwendig: Mit Werkzeug zu montieren