FlexxWork csonkfedő sapka 50x20 mm

Cikkszám: 19230
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Ismeretlen
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Tartozékok létrákhoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 19230
EAN / GTIN 4031405192300
Gyártó száma 019230
L-szám L90110 1221

Leírás

Leírás:

1 készlet = 2 darab

Jellemző:

  • Külső szélesség: 20 mm
  • Oszlop szélessége: 20 mm
  • Oszlop magassága: 50 mm
  • Hossz: 50 mm
  • Anyaga: Műanyag
  • Telepítés szükséges: Szerszámmal kell felszerelni