RM-FCR-0750-H7N-CS-C IC07 Vollhartmetall-Reibahlen, zylindrischer Schaft, gedrallte Nut, nach DIN 212B,für die Bearbeitung von Durchgangsbohrungen

Artikel-Nr.: 1870400
auf Anfrage
Lieferbar in 6-8 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Reibahle

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 1870400
EAN / GTIN 7291075397468
Herstellernummer 1870400
L-Nummer L24010 28

Beschreibung

Beschreibung:

Reibahle - Solid / gelötet, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 7.5 mm, Schneidkantenlänge (L) 33 mm, Gesamtlänge (OAL) 117 mm

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 7.5 mm
  • Schneidkantenlänge (L) 33 mm
  • Gesamtlänge (OAL) 117 mm