• Alle Bestellungen, die am 22. und 23.12. bis 12 Uhr für vorrätige Produkte eingehen, werden bearbeitet und versandt. Alle danach eingehenden Bestellungen werden ab den 02.01.26 bearbeitet

iBird Pro Gold Edition CAS ohne Akku / ohne Ladegerät im Karton, 1 Stück

Artikel-Nr.: 1679681
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Artikelnummer 1679681
EAN / GTIN 4007081102612
Herstellernummer 1679681
Hersteller/verantwortliche Person SFS Group Germany GmbH Division Medical - GESIPA, Nordendstraße 13-39, 64546 MÖRFELDEN-WALLDORF, Deutschland, www.gesipa.de

Beschreibung

Beschreibung:

iBird Pro (GoldEdition)

Das vernetztes Akku-Setzgerät wird mittels WiFi oder Bluetooth mit Smartphones und Tablets über die App verbunden.
Industrie 4.0 mit dem iBird Pro Industrie 4.0, M2M oder auch als Internet of Things bekannt, bezeichnet intelligente und digital vernetzte Systeme in der produzierenden Industrie. Das Ziel ist eine möglichst selbstorganisierte Produktion.
Der iBird Pro ist ein vernetztes Akku-Setzgerät, welches mittels WiFi oder Bluetooth mit Smartphones und Tablets über eine gratis erhältliche App verbunden werden kann. Die Vernetzung bietet zahlreiche Mehrwerte wie die Kontrolle von Nietprozessen, Verarbeitungssicherheit, Status- und Serviceanzeigen sowie den schnellen und einfachen Zugriff auf Betriebs-, Wartungs- und Reparaturanleitungen; letztendlich die Optimierung der Wertschöpfungskette.

Vorteile:
  • Für Smartphone, Tablet
  • Kinderleichtes Koppeln des Gerätes mit der App per QR-Code
  • Daten immer und überall verfügbar
  • Andonring zur Visualisierung der Nietprozesse
  • Optionale Verbindung mit drei mobilen Endgeräten gleichzeitig
  • Setzprozessassistent als Premium Software optional erhältlich

Technische Fakten:
  • Funkverbindung WiFi 2.4/5.0 GHz und Bluetooth (LE)
  • Kippsensor zuschaltbar über App, bei Verwendung wird das Gerät nur für den nächsten Nietvorgang freigegeben, wenn die Kippbewegung zum Entsorgen des Nietdornes durchgeführt wurde
  • Andon-Ring: Signalring zur Visualisierung des Nietprozesses, die Farbgebung ist individuell über App einstellbar

Merkmal:

  • Setzkraft: 20000 N
  • Gewicht mit Akkupack: 2,2 kg
  • Akkuspannung: 18 V
  • Gerätehub: 25 mm
  • Art des Gerätes (WEEE): Kleingeräte für die ausschließliche Nutzung in anderen als privaten Haushalten
  • Länge: 330 mm
  • Höhe: 150 mm