• Vážení zákazníci, děkujeme Vám za spolupráci v roce 2025. Od 24.12.2025 do 01.01.2026 bude naše firma uzavřena. Od 02.01.2026 jsme Vám opět k dispozici. Přejeme Vám příjemné vánoční svátky a úspěšný nový rok 2026.

iBird Pro Gold Edition CAS bez baterie / bez nabíječky v krabici, 1 ks

Artiklové číslo: 1679681
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 1679681
EAN / GTIN 4007081102612
Číslo výrobce 1679681
Výrobce/odpovědná osoba SFS Group Germany GmbH Division Medical - GESIPA, Nordendstraße 13-39, 64546 MÖRFELDEN-WALLDORF, Deutschland, www.gesipa.de

Popis

Popis:

iBird Pro (GoldEdition)

Síťové nářadí napájené z baterie se pomocí aplikace připojuje k chytrým telefonům a tabletům přes WiFi nebo Bluetooth.
Průmysl 4.0 s iBird Pro Průmysl 4.0, M2M nebo také známý jako internet věcí, označuje inteligentní a digitálně propojené systémy ve výrobním průmyslu. Cílem je, aby byla výroba co nejvíce samoorganizovaná.
Model iBird Pro je síťový nástroj napájený z baterie, který lze pomocí bezplatné aplikace připojit k chytrým telefonům a tabletům prostřednictvím WiFi nebo Bluetooth. Síťové připojení nabízí řadu přidaných hodnot, jako je řízení nýtovacích procesů, bezpečnost zpracování, zobrazení stavu a servisu a také rychlý a snadný přístup k návodům k obsluze, údržbě a opravám.; v konečném důsledku optimalizuje hodnotový řetězec.

Výhody:
  • Pro chytré telefony, tablety
  • Snadné spárování zařízení s aplikací prostřednictvím QR kódu.
  • Data vždy a všude k dispozici
  • Andonring pro vizualizaci nýtovacích procesů
  • Volitelné propojení se třemi mobilními zařízeními současně
  • Asistent procesu nastavování volitelně k dispozici jako prémiový software

Technická fakta:
  • Bezdrátové připojení WiFi 2,4/5,0 GHz a Bluetooth (LE)
  • Snímač náklonu lze zapnout prostřednictvím aplikace; při použití se zařízení uvolní pro další nýtovací proces pouze v případě, že byl proveden pohyb naklonění k likvidaci trnu
  • Andonový kroužek: Signální kroužek pro vizualizaci procesu nýtování, barvu lze individuálně nastavit prostřednictvím aplikace

Charakteristika:

  • Nastavení síly: 20000 N
  • Hmotnost s akumulátorem: 2,2kg
  • Napětí akumulátoru: 18 V
  • Zdvih přístroje: 25 mm
  • Typ zařízení (WEEE): Malé spotřebiče pro výhradní použití v jiných než soukromých domácnostech
  • Délka: 330 mm
  • Výška: 150 mm

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku