• Sehr geehrte Kunden, aufgrund von Wartungsarbeiten wird der eShop am Samstag, 13. Dezember von 7:30 - 18:30 Uhr, nicht erreichbar sein. Wir entschuldigen uns für etwaige Unannehmlichkeiten.
  • Alle Bestellungen, die am 22. und 23.12. bis 12 Uhr für vorrätige Produkte eingehen, werden bearbeitet und versandt. Alle danach eingehenden Bestellungen werden ab den 02.01.26 bearbeitet

SoftGrip Blindnietmutter Stahl Flachrundkopf M6 x 9 x 20 K18, 100 Stück

Artikel-Nr.: 1568879
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 1568879
EAN / GTIN 4007081081979
Herstellernummer 1568879
L-Nummer L70291 102104
Hersteller/verantwortliche Person SFS Group Germany GmbH Division Medical - GESIPA, Nordendstraße 13-39, 64546 MÖRFELDEN-WALLDORF, Deutschland, www.gesipa.de

Beschreibung

Beschreibung:

Scheren-Blindniet-Setzgerät SN 2

Arbeitsbereich
  • Setzt Blindniete von 3,0 bis 6,4 mm Ø aller Werkstoffe, G-Bulb-Blindniete bis 4,8 mm Ø.
Technische Daten
  • Gewicht: 1,93 kg
  • Länge geschlossen: 310 mm
  • Länge geöffnet: 810 mm
  • Gerätehub: 10,5 mm
Ausrüstung
  • Mundstücke für Ø 3,2 mm, 4,0 mm, 4,8 mm, 6,0 mm und 6,4 mm
  • Wartungsanleitung mit Ersatzteilliste
Vorteile
  • Zangengehäuse und Griff aus hochwertigem Aluminium-Druckguss
  • Scherensystem aus hochfestem Stahl, verzinkt
  • Handgerechte Griffausführung – doppelt gelagert
  • Schmales Gehäuse für schwer zugängliche Nietstellen
  • Geschlossenes Zangengehäuse verhindert Verschmutzung
  • Günstige Hebelarm-Anordnung mit 4-Gelenk Gleitsteinlagerung – reduzierter Kraftaufwand

Merkmal:

  • Durchmesser des Schaftes: 9 mm
  • Gewindeeinsatz: 6

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb