SoftGrip vakszegecs anya acél lapos kerek fej M6 x 9 x 20 K18, 100 darab

Cikkszám: 1568879
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
Ár / 1 Darab (ÁFA-val)
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
Cikkszám 1568879
EAN / GTIN 4007081081979
Gyártó száma 1568879
L-szám L70291 102104
Gyártó/felelős személy SFS Group Germany GmbH Division Medical - GESIPA, Nordendstraße 13-39, 64546 MÖRFELDEN-WALLDORF, Deutschland, www.gesipa.de

Leírás

Leírás:

Olló típusú vakszegecselő szerszám SN 2

Munkatartomány
  • 3,0–6,4 mm átmérőjű vakszegeket szegez minden anyagból, G-Bulb vakszegeket 4,8 mm átmérőig.
Műszaki adatok
  • Súly: 1,93 kg
  • Hossza zárva: 310 mm
  • Nyitott hossz: 810 mm
  • Készülékütés: 10,5 mm
Felszereltség
  • Szájdarabok 3,2 mm, 4,0 mm, 4,8 mm, 6,0 mm és 6,4 mm átmérőhöz
  • Karbantartási útmutató pótalkatrész-listával
Előnyök
  • A fogóház és a fogantyú kiváló minőségű alumínium öntvényből
  • Vágórendszer nagy szilárdságú acélból, horganyzott
  • Kézreálló fogantyú – kettős csapágyazás
  • Keskeny ház nehezen hozzáférhető szegecselési helyekhez
  • Zárt fogóház megakadályozza a szennyeződést
  • Kedvező karelrendezés 4 csuklós csúszócsapágyakkal – csökkentett erőfeszítés

Jellemző:

  • A tengely átmérője: 9 mm
  • Menetes betét: 6