Flammschutz Nageltaschen Marineblau onesize, marineblau

Artikel-Nr.: 151615148900onesize
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
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
Farbe marineblau
Produktart Tasche

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 151615148900onesize
EAN / GTIN 7330509569511
Herstellernummer 151615148900onesize
L-Nummer L00980 1814
Hersteller/verantwortliche Person Blakläder Deutschland GmbH, Papiermühlenweg 74, 40882 RATINGEN, Deutschland, www.blaklader.de

Beschreibung

Ausführung:


Stoff
75% Baumwolle, 24% Polyester, 1% antistatisch, Köper, flammhemmend, antistatisch, 350 g/m²

Taschen
Nageltaschen - 3-teilig und extra breit

Passt zu
Blåkläder Hose ohne Nageltaschen, Gürtel 4039

Funktionalität
Öl-, schmutz- und wasserabweisend, Zur Befestigung am Gürtel

Beschreibung:

  • Flammhemmende Nageltaschen für die Modelle 1478, 1578, 2608, 2678, 6378, 1869 und 1724
  • Verwendung mit dem Flammschutzgürtel 4039

Lieferumfang:


Lieferung paarweise