• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Flameret. detachable nail pocket onesize

Número de artículo: 151615148900onesize
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
Color marineblau
Tipo de producto Bolsa

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 151615148900onesize
EAN / GTIN 7330509569511
Número del fabricante 151615148900onesize

Descripción

Ejecución:


Material principal
75% algodón, 24% poliéster, 1% antiestático, sarga, ignífugo antiestático, 350g/m²

Bolsillos
Bolsillos para clavos - en tres partes y extra anchos

Se combina con
Pantalón Blåkläders sin bolsillos para clavos, Cinturón 4039

Funcionalidad
Repelente al aceite, a la suciedad y al agua, Se fija al cinturón

Descripción:

  • Bolsillo para clavos ignífugo que se adapta a los modelos 1478, 1578, 2608, 2678, 6378, 1869 y 1724
  • Utilizar con el cinturón ignífugo 4039

Volumen de suministro:


Se vende por pares