Kraftspannfutter KFD-HS 110, 3-Backen, Spitzverzahnung 90°, ISO 702-I

Artikel-Nr.: 149405
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Wochen
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
Artikelnummer 149405
EAN / GTIN 4019208052656
Herstellernummer 149405
Hersteller/verantwortliche Person Röhm GmbH, Heinrich-Röhm-Straße 50, 89567 Sontheim/BRZ, Deutschland, www.roehm.biz

Beschreibung

Beschreibung:

  • Kraftspannfutter mit zylindrischer Zentrieraufnahme oder Kurzkegelaufnahme erhältlich.
  • 3-Backenausführung mit Spitzverzahnung 90° oder Kreuzversatz.
  • 2-Backenausführung mit Spitzverzahnung 90°.

Technische Merkmale:

  • Universelle Konstruktion des Kolbenanschlusses (Kolben ragt auch bei zurückgefahrener Kolbenstellung nicht in den Bereich der Spindelbohrung)
  • Lange Backenführung
  • Verwendung von Spanneinsätzen für Stangenbearbeitung möglich (Sonderausführung)
  • Im Lieferumfang enthalten: Futter, Futter- und Backen-Befestigungsschrauben, Montageschlüssel, Nutensteine (ohne Aufsatzbacken)

Einsatzbereiche:

  • Premium-Kraftspannfutter mit Durchgang für höchste Drehzahlen und optimiertes Fliehkraftverhalten.

Vorteile:

  • Geringe Fliehkraftverluste und höchste Drehzahlen durch spezielles Keilhakensystem mit Ringkolben
  • Überdurchschnittlich großer Durchgang für breites Werkstückspektrum
  • Höchste Genauigkeit durch steife Futterkonstruktion
  • Schnelles Umrüsten auf eine andere Spindelaufnahme durch einfaches Auswechseln des Zentrierflansches

Weitere Infos:

  • Kraftspannfutter mit Durchgang KFD-HS, Größe 110, KK 4, 3-Backen, Spitzverzahnung 90°, Kurzkegelaufnahme ISO 702-I (DIN 55026)

Merkmal:

  • Aufnahme: KK 4 1)
  • Aussendurchmesser Futter: 110 mm
  • Backenanzahl: 3
  • Backenhub: 3.2 mm
  • Befestigungsgewinde 1: M5x8
  • Befestigungsgewinde: M8
  • Befestigungsschraube: 3xM10
  • Breite Backen: 24 mm
  • Durchgang: 26 mm
  • Durchmesser Kolbenhals: 38 mm
  • Durchmesser Teilkreis: 82.6 mm
  • Flugkreis-Ø Aufsatzbacke: 113 mm
  • Gewicht ohne Backen: 5 kg
  • Gewindeanschluss: M34x1,5
  • Gewindelänge Befestigungsschraube: 14 mm
  • Gewindelänge Kolbenanschluss: 12 mm
  • Größe: 110
  • Höhe Futter 1: 84 mm
  • Höhe Futter: 86 mm
  • Kolbenhub: 12 mm
  • Länge Backen: 41 mm
  • Lochabstand 1: 15 mm
  • Massenträgheitsmoment: 0,007
  • Maximale Backenstellung: 14
  • Maximale Betätigungskraft: 18
  • Maximale Kolbenstellung: 23
  • Maximale Nutensteinstellung: 23
  • Minimale Backenstellung: 10,8
  • Minimale Kolbenstellung: 11
  • Minimale Nutensteinstellung: 3
  • Nutbreite: 10 mm
  • Passender Zylinder: OVS-85 / SZS-37/70
  • Spannkraft: 48
  • Teilkreisdurchmesser 1: 50 mm
  • Tiefe Aufnahme: 13 mm
  • Überstand Nutenstein: 2,5 mm
  • Winkel: 0°
  • Zentrierdurchmesser: 32 mm
  • Zulässige Drehzahl: 8500 min⁻¹