Mandrin de serrage KFD-HS 110, à 3 mâchoires, Denture en pointe à 90°, ISO 702-I

Réf.: 149405
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 4 à 6 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Identification et classification

Référence article 149405
EAN / GTIN 4019208052656
Réf. fabricant 149405
Fabricant/personne responsable Röhm GmbH, Heinrich-Röhm-Straße 50, 89567 Sontheim/BRZ, Deutschland, www.roehm.biz

Description

Description:

  • Mandrins de serrage disponibles avec logement de centrage cylindrique ou logement à cône court.
  • Modèle à 3 mâchoires avec denture en pointe à 90° ou en croix.
  • Modèle à deux mâchoires avec denture en pointe à 90°.

Caractéristiques techniques:

  • Conception universelle du raccordement du piston (le piston ne pénètre pas dans l’alésage de la tige, même lorsqu’il est en position rétractée)
  • Guidage des mors long
  • Possibilité d’utiliser des inserts de serrage pour l’usinage de barres (modèle spécial)
  • Inclus dans la livraison: Mandrins, vis de fixation pour mandrins et mâchoires, clé de montage, écrous coulissants (sans mors rapportés)

Domaines d’application:

  • Mandrin de serrage haut de gamme à passage central, conçu pour les vitesses de rotation les plus élevées et offrant un comportement centrifuge optimisé.

Avantages:

  • Faibles pertes par force centrifuge et vitesses de rotation maximales grâce à un système spécial de crochets en coin avec piston annulaire
  • Passage de dimensions supérieures à la moyenne pour une large gamme de pièces
  • Une précision maximale grâce à la rigidité de la structure du mandrin
  • Changement rapide de type de fixation de broche grâce au simple remplacement de la bride de centrage

Plus d’informations:

  • Mandrin de serrage par friction avec passage KFD-HS, taille 110, KK 4, 3 mâchoires, denture en pointe à 90°, empointe conique courte ISO 702-I (DIN 55026)

Caractéristique(s):

  • porte-outils: KK 4 1)
  • Diamètre extérieur du mandrin: 110 mm
  • Nombre de plaques: 3
  • course des mâchoires: 3,2 mm
  • Filetage de fixation 1: M5x8
  • Filetage de fixation: M8
  • Vis de fixation: 3xM10
  • Mors larges: 24 mm
  • Continuité: 26 mm
  • Diamètre du col du piston: 38 mm
  • Diamètre du cercle divisé: 82,6 mm
  • Diamètre de la trajectoire de vol du mors rapporté: 113 mm
  • Poids sans mâchoires: 5 kg
  • Filetage: M34x1,5
  • Longueur du filetage de la vis de fixation: 14 mm
  • Longueur du filetage du raccord du piston: 12 mm
  • Réf.: 110
  • Hauteur du mandrin 1: 84 mm
  • Hauteur du mandrin: 86 mm
  • Course du piston: 12 mm
  • Longueur des mâchoires: 41 mm
  • Espacement des trous 1: 15 mm
  • moment d’inertie: 0,007
  • Position maximale des mâchoires: 14
  • Force d’actionnement maximale: 18
  • Position maximale du piston: 23
  • Position maximale de la vis à rainure: 23
  • Position minimale des mâchoires: 10,8
  • Position minimale du piston: 11
  • Réglage minimal de la molette: 3
  • Largeur de rainure: 10 mm
  • Cylindre adapté: OVS-85 / SZS-37/70
  • Force de serrage: 48
  • Diamètre de la trajectoire circulaire 1: 50 mm
  • Grande profondeur de champ: 13 mm
  • En saillie : l’écrou coulissant: 2,5 mm
  • équerre: 0°
  • Diamètre de centrage: 32 mm
  • Vitesse de rotation admissible: 8500 min⁻¹

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Connectez-vous

Etes-vous un nouveau client?

Se connecter

Votre interlocuteur

Fixer la commission

Votre carte de client

Veuillez présenter le code QR à la caisse.
Récupéré le 

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier