• Alle Bestellungen, die am 22. und 23.12. bis 12 Uhr für vorrätige Produkte eingehen, werden bearbeitet und versandt. Alle danach eingehenden Bestellungen werden ab den 02.01.26 bearbeitet

Einbaumessschraube, Hartmetallbestückt, 0-0,5"

Artikel-Nr.: 149-148-10
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
Messtechnik analog
Produktart Einbaumessschraube

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 149-148-10
EAN / GTIN 4946368862477
Herstellernummer 149-148-10
Hersteller/verantwortliche Person Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Beschreibung

Beschreibung:

Diese kleine Einbaumessschraube mit Hartmetallmessflächen, bietet Ihnen folgende Vorteile: Einspannschaft mit Klemmutter und eine flache oder sphärische Kontaktfläche Hartmetallbestückte Spindel

Merkmal:

  • Alte Artikelnummer: 149-148
  • Digital/Analog: Analog
  • Einspannschaft: Einfach
  • Grenzwert der Messabweichung J MPE: +/-0,0001″
  • Messbereich: 0 - 0.5
  • Messfläche: Flach
  • Messfläche: Hartmetallbestückt (>90 HRA)
  • Messflächen: Hartmetallbestückt (>90 HRA)
  • Schaft ∅: 375″
  • Skalenteilung: 0,001″
  • Spindelsteigung: 0,5 mm
  • Zoll/Metrisch: Zoll