• Vážení zákazníci, děkujeme Vám za spolupráci v roce 2025. Od 24.12.2025 do 01.01.2026 bude naše firma uzavřena. Od 02.01.2026 jsme Vám opět k dispozici. Přejeme Vám příjemné vánoční svátky a úspěšný nový rok 2026.

Mikrometrická hlava, s karbidovým hrotem, 0-0,5"

Artiklové číslo: 149-148-10
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Měřicí technika analog
Druh produktu Vestavný mikrometr

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 149-148-10
EAN / GTIN 4946368862477
Číslo výrobce 149-148-10
Výrobce/odpovědná osoba Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Popis

Popis:

Tato malá mikrometrická hlava s karbidovými měřicími plochami vám nabízí následující výhody: Upínací stopka s upínací maticí a plochou nebo kulovou kontaktní plochou Vřeteno s karbidovými hroty.

Charakteristika:

  • Staré číslo článku: 149-148
  • Digitální/analogové: Analogové
  • Upínací stopka: Komunikujte
  • Hraniční hodnota , Měřicí odchylka J MPE: +/-0,0001”
  • Rozsah měření: 0 - 0,5
  • Měřicí plocha: Plochý
  • Měřicí plocha: Karbidové ostří (>90 HRA)
  • Měřicí plochy: Karbidové ostří (>90 HRA)
  • Stopka ∅: 375”
  • Rozdělení stupnice: 0,001”
  • Stoupání vřetena: 0,5 mm
  • Palcová/metrická: Palce

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku