Beschreibung:
Die Tiefenmessschraube mit auswechselbaren Stabeinsätzen, bietet Ihnen die folgenden Vorteile: ø 4 mm auswechselbare Stabeinsätze, mit geläppter Messsfläche, bieten einen großen Messbereich in 25 mm-Schritten . Feststelleinrichtung. Eine Ratsche sorgt für konstante Messkraft.
Merkmal:
- Anzahl der Einsätze: 6
- Brücke: Gehärteter Werkzeugstahl
- Digital/Analog: Analog
- Ebenheit der Brücke: 1,3 µm
- Ebenheit der Einsätze: 0,3 µm
- Eigenschaften:
- ∅ 4 mm austauschbare Messeinsätze, mit geläppter Messspitze, bieten einen großen Messbereich in 25 mm-Schritten. Die Ratschentrommel sorgt für eine konstante Messkraft.
- Feststelleinrichtung
- Genauigkeit der Messschraube (0-25 mm): +/-3 µm
- Genauigkeit mit ″Null″ Messeinsatz: +/-4.0 µm
- Größe / Abmessung: 0,225 X 0,17 X 0,045 M
- Maßstab: Skalentrommel und -hülse seidenmatt verchromt, ∅ 18 mm
- Messbereich: 0 - 150
- Messflächen: Gehärtet, präzisionsgeschliffen, feinstgeläppt
- Messkraft: 5-10 N
- Messspanne: 25
- Parallelität zwischen Referenzebene und Messebene: 7.0 µm
- Skalenteilungswert: 0,01 mm
- Spindelsteigung: 0,5 mm
- Zoll/Metrisch: Metrisch