Micrómetro de profundidad, insertos intercambiables 0-150 mm, base 63 mm

Número de artículo: 129-112
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
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
Técnica de medición analog
Tipo de producto Calibre de profundidad

Identificación y clasificación

Número de artículo 129-112
EAN / GTIN 4946368016351
Número del fabricante 129-112
Número L L40010 990
Fabricante/responsable Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descripción

Descripción:

El medidor de profundidad con insertos de varilla intercambiables, le ofrece las siguientes ventajas: Insertos de varilla intercambiables de ø 4 mm, con superficie de medición lapeada, ofrecen un amplio rango de medición en pasos de 25 mm . Dispositivo de bloqueo. Un trinquete garantiza una fuerza de medición constante.

Característica:

  • Número de intervenciones: 6
  • Puente: Acero para herramientas templado
  • Digital/analógico: Analog (Analógico)
  • Planitud del puente: 1,3 µm
  • Planitud de los insertos: 0,3 µm
  • Características:
    • Los insertos de medición intercambiables de ∅ 4 mm, con punta de medición lapeada, ofrecen un amplio rango de medición en pasos de 25 mm. El tambor de trinquete garantiza una fuerza de medición constante.
    • dispositivo de bloqueo
    • Precisión del micrómetro (0-25 mm): +/- 3 µm
    • Precisión con inserto de medición «cero»: +/- 4,0 µm
    • Tamaño / Dimensión: 0,225 X 0,17 X 0,045 M
    • Regla graduada: Tambor de escala y casquillo cromado satinado, ∅ 18 mm
    • Rango de medición.: 0 - 150
    • Superficies de medición: Templado, rectificado con precisión, pulido con grano fino
    • Fuerza de medición: 5-10 N..
    • Intervalo de medición: 25
    • Paralelismo entre el plano de referencia y el plano de medición: 7,0 µm
    • Valor de división de la escala: 0,01 mm
    • Paso de husillo: 0,5 mm
    • Pulgada/Métrica: Métrico