Sicherheitsmesser SECUNORM MIZAR mit Trapezklinge 1765232, 1 im Einzelkarton

Artikel-Nr.: 1250019.17
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
Produktart Sicherheits-Messer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 1250019.17
EAN / GTIN 4002632802713
Herstellernummer 1250019.17
L-Nummer L60170 860

Beschreibung

Beschreibung:

Ihr Hebel für mehr Leistung. Mit Keramikklinge.
Das komfortable SECUNORM MIZAR ist Ihr Einstieg in die Welt unserer hochwertigen Zangengriffmesser. Statt eines Schiebers verfügt es über einen leichtgängigen Hebel zum Auslösen der Klinge und statt einer Stahl- über eine dauerhaft scharfe Keramikklinge. Sie können es besonders vielseitig und effizient einsetzen: für alle gängigen Schneidmaterialien und für die verschiedensten Schnittarten – dank seines perfekten Handlings. Der Griff besteht zu mind. 50% aus recyceltem Kunststoff.
  • Basismaterial:
    Recycelter Kunststoff, glasfaserverstärkt
  • Ergonomisch geformt
    Rechtshänder? Linkshänder? Beim SECUNORM MIZAR ist das egal. Sein ergonomisch geformter Zangengriff liegt optimal in jeder Hand. So fällt Ihnen das Schneiden besonders leicht. Auch bei hohen Schnittfrequenzen.
  • Kunststoff, der es in sich hat
    MARTOR setzt auf Nachhaltigkeit. Das SECUNORM MIZAR ist ein weiteres MARTOR-Sicherheitsmesser, für das hochwertiger, glasfaserverstärkter Recycling-Kunststoff verwendet wird. Auch ist es für ein mögliches späteres Recycling konzipiert.
  • Einfacher, als Sie denken
    Für den Klingenwechsel brauchen Sie kein Werkzeug. Nur zwei Hände. Und diese Reihenfolge: 3in1-Sicherung ganz zurückziehen, Hebel heraus, Klinge ersetzen, Hebel zurück und weiter geht’s!
  • Sicherung mit Mehrwert
    Die 3in1-Sicherung des SECUNORM MIZAR ist einzigartig. Mit ihr können Sie Ihr Schneidwerkzeug nicht nur ent- und verriegeln. Sondern auch den einfachen und sicheren Klingenwechsel einleiten.
  • 2-fach nutzbare Klinge
    Bevor Sie die Qualitätsklinge wechseln müssen, können Sie sie einmal wenden. Das verdoppelt die Einsatzzeit der Klinge – und reduziert Ihren Kraftaufwand. Denn Ihr Produkt schneidet gleich wieder wie neu.
  • Hauptschneidmaterialien:
    Karton: bis 2-lagig
    Wickel-, Stretch-, Schrumpffolie
    Kunststoffumreifungen
    Klebeband
  • Schneidanwendung:
    Wickel- oder Stretchfolien schneiden
    Sackware oben quer öffnen
    Karton seitlich aufschneiden / abdeckeln
    Umreifungsband schneiden
    Karton oben aufschneiden

Merkmal:

  • Griff: Hebel
  • Handhabung:Rechts- und Linkshänder
  • Sicherheitstechnik I: Hohe Sicherheit (SECUNORM)
  • Sicherheitstechnik II: Automatischer Klingenrückzug
  • Transportsicherung: ja
  • Auslöser: Hand
  • Ergonomie: Besonders ergonomisch
  • Schnitttiefe (zusammengefasst): 13 mm
  • Hauptschneidmaterialien: Karton: bis 2-lagig, Karton: 1-lagig, Wickel-, Stretch-, Schrumpffolie, Kunststoffumreifungen, Klebeband, Sackware, Folien- und Papierbahnen, Garn, Schnur, Textil
  • Schneidanwendung: Wickel- oder Stretchfolien schneiden, Sackware oben quer öffnen, Karton seitlich aufschneiden / abdeckeln, Umreifungsband schneiden, Karton oben aufschneiden
  • Abriebeigenschaften: Hoher Abriebschutz
  • Halterung/ Öse: ja
  • Klebebandritzer: nein
  • Basismaterial: Recycelter Kunststoff, glasfaserverstärkt
  • Softgrip: nein
  • Metalldetektierbar: nein
  • Montierte Klinge: 1765232.25
  • Klingenaustrittslänge (max): 20, 2 mm
  • Optionale Klinge: 65232.70, 165232.70, 5232.70, 52.70, 5233.70, 610.70, 8852.70, 852.42, 85233.70, 56.70
  • Montierte Klinge Klingenform (Messer): Trapezklinge
  • Montierte Klinge Schneidkanten (Messer): 2-fach nutzbar
  • Montierte Klinge rostfrei (Messer): rost- und säuregeschützt
  • Ersatzklingen im Griff: nein
  • Klingenwechsel ohne Werkzeug: ja
  • Klingenwechsel abschließbar: nein
  • GS-Zeichen (Text): TÜV-/VPA-geprüft

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Zubehör