• Alle Bestellungen, die am 22. und 23.12. bis 12 Uhr für vorrätige Produkte eingehen, werden bearbeitet und versandt. Alle danach eingehenden Bestellungen werden ab den 02.01.26 bearbeitet

Rückschlagventil, Durchgangsform, Messing, G 1/4 AG, 0, 2 - 0, 4 bar

Artikel-Nr.: 103820
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)
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
Artikelnummer 103820
EAN / GTIN 4047322046336
Herstellernummer 103820
Hersteller/verantwortliche Person Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Beschreibung

Beschreibung:

Rückschlagventil, Durchgangsform, Messing, Mediumstemperatur max. 180 °C, G 1/4 AG, PN max. 16 bar, Öffnungsdruck 0, 2 - 0, 4 bar.

Merkmal:

  • L1: 11,0 mm
  • SW: 19 mm
  • Feder: Edelstahl 1.4310
  • Länge: 53,5 mm
  • Gehäuse: Messing blank
  • Gewinde: G 1/4 AG
  • Material: Messing blank
  • Einbaulage: beliebig, vorzugsweise waagrecht
  • Dichtmaterial: FKM
  • Durchflusswerte: ca. 55 m³/h
  • Betriebsdruck max.: 16 bar
  • Durchflussrichtung: entsprechend Pfeilrichtung
  • Öffnungsdruck min.: 0,2 - 0,4 bar
  • Mediumstemperatur max.: 180 °C
  • Mediumstemperatur min.: -30 °C