• Vážení zákazníci, děkujeme Vám za spolupráci v roce 2025. Od 24.12.2025 do 01.01.2026 bude naše firma uzavřena. Od 02.01.2026 jsme Vám opět k dispozici. Přejeme Vám příjemné vánoční svátky a úspěšný nový rok 2026.

Zpětný ventil, průchodný, mosaz, G 1/4 AG, 0, 2 - 0, 4 bar

Artiklové číslo: 103820
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 103820
EAN / GTIN 4047322046336
Číslo výrobce 103820
Výrobce/odpovědná osoba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Popis

Popis:

Zpětný ventil, průchodný, mosaz, teplota média max. 180 °C, G 1/4 AG, PN max. 16 bar, otevírací tlak 0, 2 - 0, 4 bar.

Charakteristika:

  • L1: 11,0 mm
  • OK: 19 mm
  • Pružina: Nerezová ocel 1,4310
  • Délka: 53,5 mm
  • Kryty a skříně: Mosazná
  • Závit: G 1/4 AG
  • Materiál: Mosazná
  • Montážní poloha: libovolné, přednostně vodorovné
  • těsnicí materiál: FKM
  • hodnoty průtoku: cca 55 m³/h
  • Provozní tlak max: 16 bar
  • směr průtoku: podle směru šipky
  • Minimální otevírací tlak.: 0,2–0,4 bar
  • Max. teplota média: 180 °C
  • Teplota média min.: -30 °C

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku