• Alle Bestellungen, die am 22. und 23.12. bis 12 Uhr für vorrätige Produkte eingehen, werden bearbeitet und versandt. Alle danach eingehenden Bestellungen werden ab den 02.01.26 bearbeitet
    • Der Artikel ist aufgrund fehlender Preise nicht bestellbar.

Einweg-Handschuh-Set 8200 // IDEAL CARE, Handschuhgröße: 8-S

Artikel-Nr.: 094710 8-S
Größentabelle

Größentabelle

So bestimmen Sie ganz einfach die richtige Handschuhgröße.

1 = Handumfang:
Messen Sie den Handumfang an der breitesten Stelle der Handfläche.

2 = Handlänge:
Messen Sie die Handlänge von der Spitze des Mittelfingers bis zum Ende des Handballens.

So wird gemessen
Handschuhgröße Handumfang mm Handlänge mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226

Variante und Stückzahl wählen

Handschuhgröße Setpreis 100 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

  • Handschuheigenschaft: Lebensmittel Zertifizierung

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Handschuheigenschaft Lebensmittel Zertifizierung
Material Latex
Trägermaterial Latex
Stärke 0,1 mm
Inhalt 100
Farbe weiß
Handschuhgröße 8
AQL 1,5
Verwendung einweg
Schutz-Kategorie Kategorie II
Handschuh-Art Einweghandschuh
Produktart Einweghandschuh

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 094710 8-S
EAN / GTIN 4059904089655
Herstellernummer 8200 GR.M
Hersteller/verantwortliche Person AS-Arbeitsschutz GmbH, Heinrich-Hertz-Straße 11, 50181 BEDBURG (KASTER), Deutschland, www.nitras-safety.com

Beschreibung

Ausführung:

Für den Kontakt mit Lebensmitteln zugelassen. Beidseitig tragbar. Puderfrei. AQL 1,5.
8200 Ideal Care. Latex-Einmalhandschuh-Set in Spenderbox.

Norm:

EN 455

Downloads & Dokumente

Passende Produkte