• Alle Bestellungen, die am 22. und 23.12. bis 12 Uhr für vorrätige Produkte eingehen, werden bearbeitet und versandt. Alle danach eingehenden Bestellungen werden ab den 02.01.26 bearbeitet

Handrefraktometer, Anzeige: ANALOG

Artikel-Nr.: 084320 ANALOG
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
144 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Anzeige Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Anzeige analog
Produktart Refraktometer

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 084320 ANALOG
EAN / GTIN 4037728721005
Herstellernummer 0521000
Hersteller/verantwortliche Person ARIANA INDUSTRIE GmbH, Staufener Straße 2, 79427 ESCHBACH, Deutschland, www.ariana-industrie.de

Beschreibung

Ausführung:

Messbereich: 0 bis 32 %, einstellbares Okular, justierbarer Messbereich.

Verwendung:

Zur schnellen und genauen Konzentrationsbestimmung von Emulsionen. Nur für wassermischbare Kühlschmierstoffe geeignet.

Lieferumfang:

Inklusive Schutztasche, Pipette, Bedienungsanleitung.

Hinweis:

Korrekturfaktoren der Kühlschmierstoffe beachten! Schleifemulsion z. B. mit Faktor 2,1 multiplizieren (Gr. ANALOG, das heißt wenn 5 % sichtbar, dann tatsächlicher Wert 10,5 %).