• Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Kabeltrommel Stahlblech für F, B, PL und CZ 50R

Artikel-Nr.: 081107 50R
(2,08 € / 1 Meter)
Preis gültig bis zum 31.07.2024
auf Anfrage
Nicht verfügbar
0 Stück sofort lieferbar
  • IP-Schutzart: IP 20

Produktdetails

Technische Daten

IP-Schutzart IP 20
Netzspannung 250 V
Nennleistung abgerollt 3500 (16 A) W
Kabelklasse H05RR-F
Kabelaufbau 3G1,5
Material Kabel Gummi
Werkstoff Gehäuse Stahlblech
Kabellänge 50 m
Anzahl Steckdosen 4
Diagnosesystem vorhanden nein
Energieversorgung Netzbetrieben
Produktart Kabeltrommel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 081107 50R
EAN / GTIN 4003644013494
Herstellernummer FK2S50GT000

Beschreibung

Ausführung:

Hedi® Kabeltrommeln stehen für Qualität „Made in Germany“ und Langlebigkeit. Eigens konzipierte Trommelkörper sorgen für eine optimierte Kabelführung. Der integrierte Rotationsstoppschalter verhindert unbeabsichtigte Rotationen der Trommel. Alle Kabeltrommeln sind mit Thermoschutzschaltern ausgestattet.
Mit Steckdosen für die Länder F, B, PL und CZ.
Für den Einsatz in trockener Umgebung.

Funktion:

IP20: Es besteht Schutz gegen Eindringen von Fremdkörpern mit ⌀ < 12 mm, jedoch sollte Berührung vermieden werden, außerdem besteht kein Schutz vor Wasser.