Acéllemez kábeldob F, B, PL és CZ országok számára 50R

Cikkszám: 081107 50R
(2,08 € / 1 Metre)
Az ár a következő időpontig érvényes 2024. júl. 31.
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Ez a termék már nem elérhető
0 darabszám azonnal szállítható
  • IP védettségi osztály: IP 20

Termékadatok

Technikai adatok

IP védettségi osztály IP 20
Hálózati feszültség 250 V
Névleges teljesítmény letekerve 3500 (16 A) W
Kábel kategória H05RR-F
Kábel szerkezete 3G1,5
Kábel anyaga Gumi
Ház anyaga Acéllemez
Kábelhossz 50 m
Csatlakozó aljzatok száma 4
Diagnosztikai rendszer rendelkezésre álló nem
Energiaellátás Vezetékes
Termék fajtája Kábeldob

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 081107 50R
EAN / GTIN 4003644013494
Gyártó száma FK2S50GT000

Leírás

Kivitel:

A Hedi® kábeldobok a „Made in Germany” minőséget és a hosszú élettartamot jelentik. A saját tervezésű dobtest optimalizált kábel elvezetést biztosít. Az integrált forgás stopkapcsoló megakadályozza a dob véletlen forgását. Minden kábeldob hővédelmi kapcsolóval van felszerelve.
F, B, PL és CZ országok dugaszoló aljzataival.
Száraz környezetben való használathoz.

Funkció:

IP20: Védett ⌀ < 12 mm idegen testek behatolása ellen, az érintést azonban kerülni kell, ezen kívül víz ellen nem védett.