Druckluft-Bohrmaschine D2121Q

Artikel-Nr.: 079051 D2121Q
auf Anfrage
Sofort lieferbar
9 Stück sofort lieferbar

Produktdetails

Technische Daten

Herstellerbezeichnung D2121Q
Abgabeleistung 350 W
maximale Drehzahl 0 min-1 - 750 min-1
Schnellspannfutter Spannbereich 1,5 mm - 13 mm
maximaler Luftbedarf 600 l/min
Anschlussgewinde BSP
Druckluft-Anschluss 1/4 Zoll
empfohlene Schlauchgröße (Innen-⌀) 10 mm
Gewicht 1,4 kg
Arbeitsgeräusch 87 dB(A)
maximale Vibration nach EN 2,5 m/s2
Länge 248 mm
Produktart Bohrmaschine

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 079051 D2121Q
EAN / GTIN 7322590013295
Herstellernummer 8421040525

Beschreibung

Ausführung:

Alle technischen Angaben beziehen sich auf einen Fließdruck von 6,3 bar und den angegebenen Schlauchinnen-⌀.
Leistungsstarke und sehr laufruhige Bohrmaschinen-Baureihe in Pistolenform mit einer Bohrleistung bis 13 mm in Stahl. Die Abluftführung durch den Handgriff verhindert, dass Bohrspäne aufgewirbelt werden. Mit Schnellspannbohrfutter.

Lieferumfang:

Inklusive Schnellspannbohrfutter.
Zusätzlich mit Stützgriff.

Ersatzteil:

Ausgewählte Wartungssätze (Service-Kits): Austausch-Teilesätze zur vorbeugenden Wartung und Instandhaltung sind auf Anfrage für die meisten Atlas Copco Druckluftwerkzeuge lieferbar.
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
    Typ Stückpreis inkl. MwSt.
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb