{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Valmistajamerkintä | D2121Q | |
Antoteho | 350 W | |
Enimmäiskierrosluku | 0 min-1 - 750 min-1 | |
Pikakiinnitysholkki kiinnitysalue | 1,5 mm - 13 mm | |
Enimmäisilmantarve | 600 l/min | |
Kiinnityskierre | BSP | |
Paineilmaliitäntä | 1/4 tuuma | |
Letkun suositeltu koko (sisä-⌀) | 10 mm | |
Paino | 1,4 kg | |
Toimintaääni | 87 dB(A) | |
EN-standardin mukainen tärinän enimmäistaso | 2,5 m/s2 | |
Pituus | 248 mm | |
Tuotetyyppi | Porakone |
Tuotekoodi | 079051 D2121Q | |
EAN / GTIN | 7322590013295 | |
Valmistajan numero | 8421040525 |