{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Référence fabricant | D2121Q | |
Puissance de décharge | 350 W | |
Vitesse de rotation max. | 0 min-1 - 750 min-1 | |
Plage de serrage mandrin à serrage rapide | 1,5 mm - 13 mm | |
Quantité maximale d'air absorbé | 600 l/min | |
Raccord fileté | BSP | |
Raccord pneumatique | 1/4 pouce | |
Taille de tuyau recommandée (⌀ int.) | 10 mm | |
Poids | 1,4 kg | |
Niveau sonore | 87 dB(A) | |
Vibrations maximales suivant EN | 2,5 m/s2 | |
Longueur | 248 mm | |
Type de produit | Perceuse |
Référence article | 079051 D2121Q | |
EAN / GTIN | 7322590013295 | |
Réf. fabricant | 8421040525 |