• Alle Bestellungen, die am 22. und 23.12. bis 12 Uhr für vorrätige Produkte eingehen, werden bearbeitet und versandt. Alle danach eingehenden Bestellungen werden ab den 02.01.26 bearbeitet

Li-Ionen Akku ProCore, 12,0 Ah, Akkutyp, Akkuspannung: C18V

Artikel-Nr.: 073858 C18
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
38 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Akkutyp, Akkuspannung (V) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Herstellerbezeichnung ProCORE18V 12.0Ah
Anzahl enthaltener Akkus 1
Akkuart Lithium-Ion
Akkukapazität 12 Ah
Akkuspannung 18 V
passend für Bosch 18 V
Gewicht pro Akku 1.350 g
Produktart Akku

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 073858 C18
EAN / GTIN 3165140953023
Herstellernummer 1600A016GU
Hersteller/verantwortliche Person Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Beschreibung

Ausführung:

Kompakte, leistungsfähige Li-Ionen Akkus.
  • Kein Memory-Effekt.
  • Kein Leistungsabfall.
  • Geringe Selbstentladung.
  • Schnelles Laden der Akkus.
  • Auch bei Temperaturen unter 0 °C sehr leistungsfähig.

ProCORE 18V Professional Akku mit CoolPack 2.0 Technologie. Kompatibel mit dem Bosch Professional 18V System sowie der AMPShare Akku-Allianz.