Fein Akku-Bohrschrauber 4-Gang Getriebe. 18V, geeignet für Holz & Stahl, Schnellfutter Spannbereich 1,5-13, ohne Akku, Typ 7116116H1

Artikel-Nr.: 070200 7116116H1
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
26 Stück sofort lieferbar
  • Verpackung: Transportkoffer
  • passender Akku – Lieferant/Akkutyp/Spannung: Fein Typ E 18 V

Produktdetails

Technische Daten

Verpackung Transportkoffer
passender Akku – Lieferant/Akkutyp/Spannung Fein Typ E 18 V
Herstellerbezeichnung ASCM 18 QM
Energieversorgung Akkubetrieben
Anzahl enthaltener Akkus 2
Akkuart Lithium-Ion
Akkukapazität 6 Ah
Akkuspannung 18 V
Motorbauweise Bürstenloser Motor
maximales Drehmoment weich 46 Nm
maximales Drehmoment hart 90 Nm
maximale Drehzahl 1. Gang 400 min-1
maximale Drehzahl 2. Gang 800 min-1
maximale Drehzahl 3. Gang 1.950 min-1
maximale Drehzahl 4. Gang 3.850 min-1
Schnellspannfutter Spannbereich 1,5 mm - 13 mm
maximaler Spiralbohr-⌀ in Stahl 25 mm
maximaler Spiralbohr-⌀ in Holz 50 mm
Gewicht 2 kg
maximale Vibration nach EN <2,5 m/s2
typische Verwendung Heavy Duty
geeignet für Material Holz; Stahl
Produktart Bohrschrauber
USP1 4-Gang Getriebe. 18V
USP2 geeignet für Holz & Stahl, Schnellfutter Spannbereich 1,5-13, ohne Akku

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 070200 7116116H1
EAN / GTIN 2050002046474

Beschreibung

Ausführung:

2- und 4 Gang Akku-Bohrschrauber
  • Für präzise Bohr- und Schraubergebnisse.
  • Elektronische Drehzahlregelung für sanftes und sicheres Anbohren und Schrauben, Rechts-/Links-Lauf.
  • Robustes Metallgetriebegehäuse für lange Lebensdauer.
  • Gute Gewichtsbalance und Ergonomie mit Softgrip-Einlagen für ermüdungsfreien Dauereinsatz.
  • Maximaler Arbeitsfortschritt mit AMPShare 18V ProCore Akkus: COOLPACK 2.0-Technologie sorgt für eine um 135 % längere Akkulebensdauer. Modernste Zelltechnologie und intelligentes Akku-Management sorgen für 87 % mehr Leistung als bei konventionellen Akkus.
Akku-2-Gang- Bohrschrauber mit bürstenlosem Motor.
  • Wartungsarmer POWER-Drive EC-Motor mit hohem Drehmoment und Überlastungsschutz.
  • Mechanische Drehmomenteinstellung, in 22 Stufen einstellbar, zusätzliche Bohrstufe.
  • Für präzise Bohr- und Schraubergebnisse.
  • Elektronische Drehzahlregelung für sanftes und sicheres Anbohren und Schrauben, Rechts-/Links-Lauf.
  • Robustes Metallgetriebegehäuse für lange Lebensdauer.
  • Gute Gewichtsbalance und Ergonomie mit Softgrip-Einlagen für ermüdungsfreien Dauereinsatz.
  • Hochstromfähige Li-Ionen-Akkus mit Einzelzellenüberwachung und Kapazitätsanzeige.

Vorteil:

Mit QuickIN MAX Schnittstelle.

Lieferumfang:

Ohne Akku und Ladegerät.
Inklusive 2× 18 V Li-Ionen-Akku, Bohrfutter, Ladegerät, Gürtel-Clip, Transportkoffer.

Achtung:

German version. Order free UK adapter plug No. 08 1172_GB.

Hinweis:

Passende Akkus, Ladegeräte und Startersets finden Sie unter Nr. 073851 - 073866.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Ersatzteile
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
    Typ Stückpreis inkl. MwSt.
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb