Perceuse-visseuse sans fil sans batterie ni chargeur 7116116H1

Réf.: 070200 7116116H1
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Eco-participation 0,42 €
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
26 article(s) en stock
  • Emballage: Valises
  • Batterie adaptée – Fournisseur/type de batterie/tension: Fein Type E 18 V

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Emballage Valises
Batterie adaptée – Fournisseur/type de batterie/tension Fein Type E 18 V
Référence fabricant ASCM 18 QM
Alimentation électrique Fonctionnement sur batterie
Nombre de batteries incluses 2
Type de batterie Lithium-ion
Capacité de la batterie 6 Ah
Tension de la batterie 18 V
Type de moteur Moteur sans balais
Couple max. doux 46 Nm
Couple max. dur 90 Nm
Vitesse de rotation max. 1ère vitesse 400 min-1
Vitesse de rotation max. 2ème vitesse 800 min-1
Vitesse de rotation max. 3ème vitesse 1 950 min-1
Vitesse de rotation max. 4ème vitesse 3 850 min-1
Plage de serrage mandrin à serrage rapide 1,5 mm - 13 mm
⌀ perçage hélicoïdal max. dans l'acier 25 mm
⌀ perçage hélicoïdal max. dans le bois 50 mm
Poids 2 kg
Vibrations maximales suivant EN <2,5 m/s2
Utilisation type Heavy Duty
pour matériau Bois; Acier
Type de produit Perceuses-visseuses
USP1 4 vitesses. 18V
USP2 convient pour le bois et l’acier, plage de serrage du mandrin rapide 1,5-13, sans batterie

Numéros d’identification et classifications

Référence article 070200 7116116H1
EAN / GTIN 2050002046474

Description

Exécution:

Perceuse-visseuse sans fil à 2 et 4 vitesses
  • Pour des perçages et des vissages de précision.
  • Régulation de vitesse électronique pour un pré-perçage et un vissage fiable et en douceur, rotation à droite/à gauche.
  • Carter d’engrenage métallique robuste pour une longue durée de vie.
  • Bon équilibrage du poids et bonne ergonomie avec inserts Softgrip pour une utilisation continue sans fatigue.
  • Progression maximale grâce aux batteries 18 V ProCore AMPShare: La technologie COOLPACK 2.0 prolonge la durée de vie des batteries de 135%. La technologie d’élément ultra-moderne et la gestion intelligente de la batterie garantissent une puissance supplémentaire de 87% par rapport aux batteries classiques.
Perceuse-visseuse sans fil à 2 vitesses avec moteur sans balais:
  • Moteur EC POWER-Drive nécessitant peu d’entretien avec couple élevé et protection contre la surcharge.
  • Réglage mécanique du couple, réglable sur 22 niveaux, niveau de perçage supplémentaire.
  • Pour des perçages et des vissages de précision.
  • Régulation de vitesse électronique pour un pré-perçage et un vissage fiable et en douceur, rotation à droite/à gauche.
  • Carter d’engrenage métallique robuste pour une longue durée de vie.
  • Bon équilibrage du poids et bonne ergonomie avec inserts Softgrip pour une utilisation continue sans fatigue.
  • Batteries Li-Ion délivrant un courant intense, avec surveillance individuelle des cellules et indication de la capacité.

Avantage(s):

Avec interface QuickIN MAX.

Livraison:

Sans batterie ni chargeur.
Avec 2× batteries Li-Ion 18 V, mandrin porte-foret, chargeur, clip ceinture, valise de transport.

Attention:

German version. Order free UK adapter plug No. 08 1172_GB.

Remarque(s):

Batteries, chargeurs et kits de base adaptés, voir codes art. 073851073866.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Pièces de rechange
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
    Type Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier