• Alle Bestellungen, die am 22. und 23.12. bis 12 Uhr für vorrätige Produkte eingehen, werden bearbeitet und versandt. Alle danach eingehenden Bestellungen werden ab den 02.01.26 bearbeitet

Akku-Bohrhammer mit ONECHUCK GBH 18V-22 X, 2 x Akku GBA 18V 4.0Ah in L-BOXX 136

Artikel-Nr.: 0611924101
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
Artikelnummer 0611924101
EAN / GTIN 4053423323320
Herstellernummer 0611924101
Hersteller/verantwortliche Person Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Beschreibung

Beschreibung:

Akku-Bohrhammer mit ONECHUCK GBH 18V-22 X, Der GBH 18V-22 X Professional steckt voller Leistung und Funktionen, die das Bohren auf ein neues Niveau heben – mit besonderer Effizienz, Sicherheit und Kontrolle. Sein starker bürstenloser Bosch 18V-Motor kombiniert mit einer konstanten Drehzahl sorgen dafür, dass mehr Löcher pro Akkuladung gebohrt werden können und die Abgabeleistung stabil ist. Höherer Anwenderschutz gegen unabsichtliches Blockieren und geringere Vibration dank KickBack Control bzw. Vibration Control. Sein aufsetzbarer Sauger Auto Power GDE 18V-12/GDE 12 sorgt darüber hinaus für staubfreie Arbeitsbedingungen. Mit ONECHUCK, einem einzelnen Bohrfutter, passend für SDS plus-, Rundschaft- und Sechskantbohrer für ein breites Anwendungsspektrum Der GBH 18-22 X Professional ist dank ONECHUCK der Leistungsträger seiner Klasse beim Hammerbohren und Meißeln in Beton und Ziegelstein sowie beim Bohren in Holz und Stahl. Er ermöglicht einfacheres und sehr viel effizienteres Arbeiten dank konstanter Drehzahl, minimierter Vibration und staubfreien Arbeitsbedingungen. 2 x Akku GBA 18V 4.0Ah (1 607 A35 14R). Schnellladegerät GAL 18V-40 Professional (2 607 226 251). L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0).. Tiefenanschlag (1 613 001 009)

Merkmal:

  • Spartenbezeichnung: 71