Omschrijving:
Accuboormachine met ONECHUCK GBH 18V-22 X, De GBH 18V-22 X Professional zit boordevol kracht en functies die boren naar een nieuw niveau tillen – met bijzondere efficiëntie, veiligheid en controle. De krachtige borstelloze Bosch 18V-motor in combinatie met een constant toerental zorgen ervoor dat er meer gaten per acculading kunnen worden geboord en dat het vermogen stabiel blijft. Betere bescherming van de gebruiker tegen onbedoeld blokkeren en minder trillingen dankzij KickBack Control en Vibration Control. De opzetbare stofzuiger Auto Power GDE 18V-12/GDE 12 zorgt bovendien voor stofvrije werkomstandigheden. Met ONECHUCK, een enkele boorkop, geschikt voor SDS plus-, ronde schacht- en zeskantboren voor een breed toepassingsgebied Dankzij ONECHUCK is de GBH 18-22 X Professional de krachtpatser in zijn klasse bij het hameren en beitelen in beton en baksteen en bij het boren in hout en staal. Hij maakt eenvoudiger en veel efficiënter werken mogelijk dankzij een constant toerental, minimale trillingen en stofvrije werkomstandigheden. 2 x accu GBA 18 V 4,0 Ah (1 607 A35 14R). supersnellader GAL 18V-40 Professional (2 607 226 251). L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0).. Diepte-aanslag (1 613 001 009)
Kenmerk: