2050 PH Elektronik-Kreuzschlitzschraubendreher, PH 00 x 40 mm

Artikel-Nr.: 05118019001
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Schraubendreher

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 05118019001
EAN / GTIN 4013288108562
Herstellernummer 05118019001
L-Nummer L60020 1369

Beschreibung

Beschreibung:

  • Hochwertiger Wera Micro Schraubendreher für feinmechanische Verschraubungen.
  • Durch Abstützen der Hand auf der Drehkappe und durch die Schnelldrehzone unterhalb der Drehkappe ist blitzschnelles Zwirbeln möglich.
  • Zeitintensives Umgreifen entfällt.
  • Kraftzone mit integrierten Weichzonen sorgt für die Übertragung hoher Löse- und Anzugsmomente.
  • Präzisionszone für den richtigen Drehwinkel bei Justierarbeiten.
  • Die Wera Black Point-Spitze bietet Passgenauigkeit und optimierten Korrosionsschutz.
  • Take it easy Werkzeugfinder mit Farbkennzeichnung nach Profilen und Größenstempelungzum einfachen und schnellen Finden des benötigten Werkzeugs.

Vorteil:

  • Kraftform Micro Schraubendreher für Kreuzschlitzschrauben Phillips-Recess
  • Mehrkomponentiger Kraftform Micro Griff für schnelles und ergonomisches Verschrauben
  • Mit Abrollschutz und drehbarer Kappe für schnelles Zwirbeln
  • Die Wera Black Point-Spitze bietet Passgenauigkeit und optimierten Korrosionsschutz
  • Mit Werkzeugfinder Take it easy: Farbkennzeichnung nach Profilen und Größenstempelung

Lieferumfang:

  • 2050 PH Elektronik-Kreuzschlitzschraubendreher, PH 00 x 40 mm