• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

2050 PH Destornillador Phillips para usos electrónicos, PH 00 x 40 mm

Número de artículo: 05118019001
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Destornilladores

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 05118019001
EAN / GTIN 4013288108562
Número del fabricante 05118019001
Número L L60020 1369

Descripción

Descripción:

  • Destornillador Wera Micro de alta calidad para trabajos en uniones atornilladas de mecánica de precisión.
  • Apoyando la mano en la caperuza de giro, y gracias a la zona de giro rápido que se encuentra debajo de la caperuza de giro, es posible realizar un movimiento de giro superrápido.
  • Ya no hace falta cambiar de agarre lo que ahorra mucho tiempo.
  • La zona de fuerza con las zonas blandas que lleva integradas permite la transmisión de unos pares muy altos de desapriete y apriete.
  • La zona de precisión facilita encontrar el ángulo de giro correcto durante los trabajos de ajuste.
  • El extremo de la varilla Wera Black Point ofrece gran exactitud de encaje y una protección anticorrosivca óptima.
  • El sistema de búsqueda de herramientas ″Take it easy″ con sus marcas a color según el perfil y los sellos según el tamaño permiten encontrar la herramienta necesaria rápidamente.

Ventaja:

  • Destornillador Kraftform Micro para tornillos phillips
  • Mango multicomponente Kraftform Micro para un trabajo de apriete rápido y ergonómico
  • Con protección anti-rodamiento y sombrerete giratorio para un movimiento rápido en la mano
  • La punta Wera Black Point ofrece un alojamiento preciso y una mayor protección anticorrosiva
  • Con sistema de búsqueda de herramienta ″Take it easy″: marcación de color según el perfil y sellos con el tamaño

Volumen de suministro:

  • 2050 PH Screwdriver for Phillips screws for electronic applications, PH 00 x 40 mm