• Alle Bestellungen, die am 22. und 23.12. bis 12 Uhr für vorrätige Produkte eingehen, werden bearbeitet und versandt. Alle danach eingehenden Bestellungen werden ab den 02.01.26 bearbeitet

Tool-Check Modular 1, 21-teilig

Artikel-Nr.: 05049000001
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Wochen
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
Artikelnummer 05049000001
EAN / GTIN 4013288234230
Herstellernummer 05049000001
L-Nummer L60020 104755
Hersteller/verantwortliche Person Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Superkompaktes 21-teiliges Werkzeugset.
  • 1 Handhalter Kraftform 815/1, geeignet für die Aufnahme von Bits mit 1/4″ Außensechskantantrieb, 1 Bit-Ratsche (1/4″) 8011 Zyklop Mini 4, mit dem enthaltenen Adapter 870/1 (1/4″ Außensechskant auf 1/4″ Außenvierkant) auch für 1/4″ Steckschlüsseleinsätze geeignet, 1 magnetischer Bithalter 899/4/1 für Schraubermaschinen, 13 Bits mit 1/4″ Außensechskantantrieb für Kreuzschlitzschrauben (Phillips und Pozidriv), TORX®, Innensechskant- und Schlitzschrauben.
  • BiTorsion (BTZ) für längere Lebensdauer des Werkzeugs, 4 Zyklop Steckschlüsseleinsätze 8790 HMA, 1/4″.
  • Im kompakten Tool-Check Modular 1.
  • Kann mit dem starren Tool-Check Modular Adapter 9549 oder dem flexiblen Tool-Check Modular Scharnier 9550 mit anderen Elementen des Tool-Check Modular Systems verbunden werden.

Vorteil:

  • Tool-Check Modular: ermöglicht die individuelle Zusammenstellung unterschiedlichster Tool-Check Modular Elemente
  • Superkompaktes 21-teiliges Werkzeugset für Hand- und Maschinen-Verschraubung
  • Perfekt für unterschiedlichste Verschraubungen mit ¼″ Knarre, Hand oder Maschine
  • Mehrkomponentiger Kraftform Griff mit Aufnahme für 1/4″ Bits
  • 1/4″ Bit-Ratsche 8011 Zyklop Mini 4 für Handgriffe mit 1/4″ Bitaufnahme

Lieferumfang:

  • Tool-Check Modular 1, 21-teilig
  • 1x 815/1 Bits-Handhalter, 1/4″: 1/4″ x 78 mm
  • 1x 8011 Zyklop Mini 4 Bit-Ratsche, 1/4″: 1/4″ x 50 mm
  • 1x 870/1 Werkzeugschaft (Verbindungsteil): 1/4″ x 25 mm
  • 1x 899/4/1 Universalhalter: 1/4″ x 50 mm
  • 1x 851/1 BTZ Bits: PH 1 x 25 mm
  • 1x 851/4 BTZ Bits: PH 2 x 50 mm
  • 1x 855/1 BTZ Bits: PZ 1 x 25 mm
  • 1x 855/4 BTZ Bits: PZ 2 x 50 mm
  • 2x 867/1 BTZ TORX® Bits: TX 10x25 mm, TX 15x25 mm
  • 2x 867/4 BTZ TORX® Bits: TX 20x50 mm, TX 25x50 mm
  • 1x 800/4 BTZ Bits: 0,8 x 5,5 x 50 mm
  • 4x 840/1 BTZ Bits: 3x25 mm, 4x25 mm, 5x25 mm, 6x25 mm
  • 4x 8790 HMA Zyklop-Steckschlüsseleinsatz mit 1/4″-Antrieb: 7x23 mm, 8x23 mm, 10x23 mm, 13x23 mm