• Alle Bestellungen, die am 22. und 23.12. bis 12 Uhr für vorrätige Produkte eingehen, werden bearbeitet und versandt. Alle danach eingehenden Bestellungen werden ab den 02.01.26 bearbeitet

Werkzeug-Box ″RED″ Elektro Set 2

Artikel-Nr.: 00 21 15
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
Produktart Werkzeugsortiment

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 00 21 15
EAN / GTIN 4003773042853
Herstellernummer 00 21 15
L-Nummer L70010 724
Hersteller/verantwortliche Person KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • hochwertiger und vielseitig verwendbarer, schlagfester Kunststoffkoffer
  • Schaumstoffeinlage mit Wabenstruktur für variable Bestückung
  • Abmessungen, außen (B x H x T): 340 x 56 x 275 mm
  • alle Zangen und Schraubendreher mit Ausnahme der Wasserpumpenzange VDE-geprüft nach DIN EN/IEC 60900

Lieferumfang:

  • 1 x 03 06 180 KNIPEX Kombizange
  • 1 x 88 03 180 KNIPEX Alligator® Wasserpumpenzange
  • 1 x 70 06 160 KNIPEX Seitenschneider
  • 1 x 26 16 200 KNIPEX Flachrundzange mit Schneide (Storchschnabelzange)
  • 1 x 006100 Wera Schraubendreher für Schlitzschrauben 160i (0,4 x 2,5 x 80 mm)
  • 1 x 006152 Wera Schraubendreher, Kreuzschlitz Phillips® 162i PH (PH1 x 80 mm)
  • 1 x 006115 Wera Schraubendreher für Schlitzschrauben 160i (0,8 x 4,0 x 100 mm)