• Vážení zákazníci, z důvodu údržbových prací nebude e‑shop v úterý 26. května od 20:00 do 21:00 dočasně dostupný. Omlouváme se za případné nepříjemnosti.

Sada Tool Box Electric 2 „ČERVENÁ“

Artiklové číslo: 00 21 15
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Zkontrolováno do 1 000 V
Obal plastový kufr
Třída jakosti VDE
Počet obsažených dílů 7 ks
Výška 56 mm
Šířka 340 mm
Délka 275 mm
Typ ukládání a skladování kufříky
Druh produktu Sady nářadí

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 00 21 15
EAN / GTIN 4003773042853
Číslo výrobce 00 21 15
L-číslo L70010 724
Výrobce/odpovědná osoba KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.knipex.de

Popis

Popis:

  • vysoce kvalitní a univerzální plastové pouzdro odolné proti nárazu
  • Pěnová vložka s voštinovou strukturou pro variabilní umístění
  • Vnější rozměry (š x v x h): 340 x 56 x 275 mm
  • všechny kleště a šroubováky, s výjimkou kleští na vodní čerpadla, jsou testovány podle normy DIN EN/IEC 60900

Rozsah dodávky:

  • 1 x 03 06 180 KNIPEX kombinované kleště
  • Kleště na vodní čerpadla 1 x 88 03 180 KNIPEX Alligator®
  • 1 x 70 06 160 KNIPEX boční frézy
  • 1 x 26 16 200 KNIPEX ploché kleště s řeznou hranou (úzké ploché kleště)
  • 1 x 006100 Wera šroubovák pro šrouby s drážkou 160i (0,4 x 2,5 x 80 mm)
  • 1 x 006152 Wera šroubovák, Phillips® 162i pH (PH1 x 80 mm)
  • 1 x 006115 Wera šroubovák pro šrouby s drážkou 160i (0,8 x 4,0 x 100 mm)