Zangen-Set in Schaumstoffeinlage

Artikel-Nr.: 00 20 01 V09
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Werkzeugsortiment

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 00 20 01 V09
EAN / GTIN 4003773073291
Herstellernummer 00 20 01 V09
L-Nummer L70010 1776

Beschreibung

Beschreibung:

  • In Schaumstoffeinlage für Werkbank und Werkstattwagen
  • zur übersichtlichen Aufbewahrung der Werkzeuge
  • präzise Mulden für die Aufnahme der Zangen
  • Abmessungen der Schaumstoffeinlage (B x H x T): 335 x 33 x 165 mm
  • Werkstoff: zweifarbiger, geschlossenporiger Schaumstoff
  • vier Präzisions-Sicherungsringzangen in Schaumstoffeinlage

Lieferumfang:

  • 1 x 48 11 J2 KNIPEX Präzisions-Sicherungsringzange für Innenringe in Bohrungen (Ø 19 - 60 mm)
  • 1 x 48 21 J21 KNIPEX Präzisions-Sicherungsringzange für Innenringe in Bohrungen (Ø 19 - 60 mm)
  • 1 x 49 11 A2 KNIPEX Präzisions-Sicherungsringzange für Außenringe auf Wellen (Ø 19 – 60 mm)
  • 1 x 49 21 A21 KNIPEX Präzisions-Sicherungsringzange für Außenringe auf Wellen (Ø 19 – 60 mm)