Jeu de pinces sur plateaux en mousse

Réf.: 00 20 01 V09
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Jeu d'outils

Numéros d’identification et classifications

Référence article 00 20 01 V09
EAN / GTIN 4003773073291
Réf. fabricant 00 20 01 V09
Article hors catalogue L70010 1776

Description

Description:

  • Rangées dans des plateaux en mousse pour établis et servantes d’atelier
  • pour un rangement ordonné des outils
  • plateau en mousse avec empreintes ayant la forme exacte des outils
  • dimensions du plateau en mousse (L x H x P): 335 x 165 x 33 mm
  • matériau: mousse bicolore à pores fermés
  • quatre pinces à circlips de précision en berceau en mousse

Livraison:

  • 1 x 48 11 J2 KNIPEX Pince de précision pour circlips pour circlips intérieurs d'alésage (Ø 19 - 60 mm)
  • 1 x 48 21 J21 KNIPEX Pince de précision pour circlips pour circlips intérieurs d'alésage (Ø 19 - 60 mm)
  • 1 x 49 11 A2 KNIPEX Pince de précision pour circlips pour circlips extérieurs d'arbre (Ø 19 – 60 mm)
  • 1 x 49 21 A21 KNIPEX Pince de précision pour circlips pour circlips extérieurs d'arbre (Ø 19 – 60 mm)