Also applicable in the world of tools: perfection will prevail. As a premium brand, GARANT is a byword for the concentrated manufacturing competence of the Hoffmann Group. More than 40,000 efficient and powerful, high-performance tools for all areas of application provide the highest levels of innovation, constant premium quality and an optimum benefit-price ratio.
For more than 45 years reputable companies and brands from sectors such as medical technology, energy, mechanical engineering, tool and mould making, aerospace and the automotive industry have put their trust in GARANT.

La réponse est simple : GARANT.

GARANT, la marque d'outils de qualité, référence des compétences de fabricant de Hoffmann Group, est  à son image. Avec plus de 30 000 outils de qualité à la pointe de l'innovation et de la technicité, GARANT saura répondre à toutes vos exigences et vous accompagner dans tous vos domaines d'application.

Extra informatie

LP-Gewaehrleistung-EN-800x1100px.jpg

Met GARANT biedt de Hoffmann Group u een toepassingen overstijgend Premium-assortiment met maximale beschikbaarheid in de beste prijs-/prestatieverhouding, tezamen met een krachtige service voor meer productiviteit uit één hand.

Er zijn vele sterke prestaties, die u van GARANT laten profiteren:

  • meer dan 25.000 GARANT-producten uit de toepassingsgebieden verspaningstechniek, spantechniek, meettechniek, slijp- en snijtechniek, handgereedschap en bedrijfsinrichting.
  • Premium-kwaliteit in de beste kwaliteit-/prijsverhouding. 90 Jaar ervaring.
  • Ons eigen ontwikkelingsteam, twaalf eigen testcentra alsmede gecertificeerde testprocedures.
  • GARANT-producten zijn innovatief en volgroeid.
  • GARANT-voorraadartikelen zijn bij de Hoffmann Group voor 99 procent binnen 24 uur leverbaar.
  • 10 Jaar garantie - GARANT.*
     * 10 Jaar garantie op materiaal en fabricage van de GARANT producten bij beoogd gebruik, uitgezonderd reguliere slijtage door mechanische belasting en alle elektronische componenten.
    * 10 Jaar garantie op materiaal en fabricage van de GARANT bedrijfsinrichtingsproducten bij beoogd gebruik, uitgezonderd reguliere slijtage door mechanische belasting en bedrijfsinrichtingen die in containers worden gemonteerd, alsmede alle elektronische componenten.

 

 

 

Sertifikatai ir apdovanojimai

8152-LP-Awards-Garant-800x1000.jpg

 Kiekvieną dieną mes vis susiduriame su įvairiausiais iššūkiais ir iš visų jėgų stengiamės juos įveikti. Tai reiškia, kad mes nuolat geriname GARANT produktus ir paslaugas – atsižvelgdami į esamas aplinkybes.

Mes norime, kad mūsų produktai pateisintų vartotojų lūkesčius, todėl populiariausius GARANT produktus nuolat tobuliname toliau, glaudžiai bendradarbiaudami su savo klientais ir geriausiais tyrimų institutais. Be to, mes atsižvelgiame ir į informaciją, kuria dalijasi patyrę mūsų produktų vartotojai. Juk nė vienas bandymas nėra toks sunkus, kaip realus darbas. Bet kokiu atveju mums svarbiausia yra Premium klasės kokybė: ne veltui mes esame sertifikuoti pagal VDA 6.4 ir ISO 9001 gamintojams keliamus reikalavimus ir optimaliai tikriname kokybę.

Mums patinka aukščiausios klasės įrankiai ir visą laiką siekiame būti geriausi. Šiuo atveju mes nepasitikime atsitiktinumu. Su įkvėpimu ir meile detalėms dirbame, kad galėtume pasiūlyti geriausia. Už tai esame gavę jau daugiau kaip 40 tarptautinių aukščiausios kategorijos apdovanojimų, pvz., iF award arba red dot award bei German Design Award, kuo mes labai didžiuojamės.