Hoffmann Group Home
  • 500.000 gelistete Artikel
  • Lieferung innerhalb 24h
  • TÜV zertifizierte Lieferqualität
  • Menü
GARANT

GARANT HPC-FRÄSER:

GARANT MasterSteel - Stahl hat seinen Meister gefunden.

1164x200_Garant_Mastersteel_Header.jpg



800x1100_Garant_Mastersteel_Samurai.jpg

Einzigartige Qualität, höchste Präzision und beeindruckende Langlebigkeit stehen für den neuen HPC-Schruppfräser GARANT MasterSteel.

Das Schwert des Samurai ist ein Kunstwerk – lange Erfahrung und höchstes Know-how schufen mit besten Zutaten ein Werkzeug der Spitzenklasse. Ähnlich der Vollkommenheit des Samurai-Schwertes erreicht auch der neue HPC-Fräser GARANT MasterSteel neue Dimensionen der Fertigungsqualität.

Mit optimierter Geometrie, hochwertigen Komponenten und modernster Fertigungsmethoden hat ­GARANT eine neue Zerspanungs-Generation ­geschaffen!

Die Geometrie ermöglicht aufgrund ihrer extrem großen Spanräume eine exzellente Spanabfuhr bei gleichzeitig weiter gesteigerten Vorschubwerten. Sie wurde speziell entwickelt, um auch bei den anspruchsvollen Materialien eine überragende Standzeit und Laufruhe zu ermöglichen. Unterstützt wird die Performance des Werkzeuges durch Ungleichteilung, dynamische Drallsteigung und eine perfekte Schliffqualität.

Einzigartige Schliffqualität findet sich auch in der Schneidkantenverrundung wieder. Das Werkzeug erhält dadurch eine sehr homogene Schneidkante, welche für lange Lebensdauer, bei geringem Verschleiß und gleichzeitig guter Oberflächenqualität sorgt. Eine neu entwickelte Beschichtung in Verbindung mit einem ausgewählten Hochleistungs-Substrat ­garantieren ebenfalls exzellente Standzeiten.

 
GARANT MasterSteel (Imagefilm)

GARANT MasterSteel (Imagefilm)

Stahl hat seinen Meister gefunden: Einzigartige Qualität, höchste Präzision und beeindruckende Langlebigkeit führen zu faszinierender Vollkommenheit – wie beim Samurai-Schwert! Der GARANT MasterSteel, HPC-Fräser der Spitzenklasse.

MASTERSTEEL VHM-SCHRUPPFRÄSER HPC

800x650_OneShop_Garant_MasterSteel.jpg

Der GARANT MasterSteel überzeugt in allen Stahl-Werkstoffen

Mit den neuen MasterSteel HPC-Fräsern ist die Bearbeitung verschiedenster Stahl- Werkstoffbereiche möglich. Durch die speziell ent­wickelte Geometrie werden ­hervorragende Ergebnisse in höherfesten Stählen (Zugfestigkeit ca.1000 N/mm² oder höher) erzielt.

Alle Merkmale des Garant HPC-Schruppfräsers auf einen Blick:

1. Dynamische Drallsteigung für überragende Laufruhe.
2. Schneidkantenverrundung für geringen Verschleiß und gute Oberflächen.
3. Große Spanräume für erhöhte Vorschübe.
4. Ungleichteilung für vibrationsarmen Lauf.
5. Hochleistungs-Substrat mit spezieller Beschichtung für exzellente Standzeiten.

 
GARANT MasterSteel (Produktfilm) – HPC-Fräser der Spitzenklasse

GARANT MasterSteel (Produktfilm) – HPC-Fräser der Spitzenklasse

Mit optimierter Geometrie, hochwertigen Komponenten und modernsten Fertigungsmethoden hat GARANT mit dem MasterSteel eine neue Zerspanungs-Generation geschaffen! Die Geometrie ermöglicht aufgrund ihrer extrem großen Spanräume eine exzellente Spanabfuhr bei gleichzeitig weiter gesteigerten Vorschubwerten. Durch die speziell entwickelte Geometrie werden hervorragende Ergebnisse in höherfesten Stählen (Zugfestigkeit ca.1000 N/mm² oder höher) erzielt.

Produkte und weitere Informationen

Alle Produkte der Fräser-Familie finden Sie hier.