• Am Donnerstag, den 9. Mai, sind unsere Zentrallager in Nürnberg und Odelzhausen wegen Feiertag geschlossen. Bestellungen, die an diesen Tagen eingehen, werden ab dem 10.05 bearbeitet und versandt

MT LNHU 2104 11W IC908 Innere & äußere Whitworth-Vollprofil-Gewindefräswendeschneidplatten (BSW, BSF, BSP) für Fittings und Rohrkupplungen

Artikel-Nr.: 5669474
  • Mindestbestellmenge: 2 Stk.
  • Bestellschritt: 2 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Werktagen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Serie MILLTHREAD
Produktart Schneideinsatz zum Fräsen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 5669474
EAN / GTIN 7291075376470
Herstellernummer 5669474
L-Nummer L24290 124

Beschreibung

Beschreibung:

WSP Gewindefräsen, Schneideinsatzlänge (INSL) 21 mm, Schneideinsatzdicke (S1) 4.8 mm, Schneideinsatzbreite (W1) 12.6 mm, Gewindesteigung (TP) 2.309 mm, Gewinde pro Zoll (TPI) 11 Threads/″

Merkmal:

  • Schneideinsatzlänge (INSL) 21 mm
  • Schneideinsatzdicke (S1) 4.8 mm
  • Schneideinsatzbreite (W1) 12.6 mm
  • Thread Form Type (THFT) BSP(G)
  • Gewindesteigung (TP) 2.309 mm
  • Gewindetyp (TTP_DF2) EXT
  • Gewinde pro Zoll (TPI) 11 Threads/″

Passende Produkte

Werkzeughalter

Aus der gleichen Serie "MILLTHREAD" Alle ansehen