• Am Montag, den 20. Mai, sind unsere Zentrallager in Nürnberg und Odelzhausen wegen Feiertag geschlossen. Bestellungen, die an diesen Tagen eingehen, werden ab dem 21.05 bearbeitet und versandt

HELISLOT Scheibenfräser ohne Flansch 100/10 mm

Artikel-Nr.: 227714 100/10
auf Anfrage
Sofort lieferbar
6 Stück sofort lieferbar

Produktdetails

Technische Daten

Serie HELISLOT
Schneiden-⌀ DC 100 mm
effektive Schneidenanzahl Zeff 10
Anzahl Wendeschneidplatten 10
Schaftausführung mit Bohrung
maximale Einschnitttiefe ae max 23 mm
Gesamtlänge Lges 18 mm
Aufnahmebohrungs-⌀ 32 mm
Schlitzbreite ap 14 mm
Herstellerbezeichnung SDN D100-14-32-XN13
Produktart Scheibenfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 227714 100/10
EAN / GTIN 7291075335569
Herstellernummer 3106753

Beschreibung

Ausführung:

Wirtschaftliches Bearbeiten von Nuten und T-Nuten. Verschiedene Schlitzbreiten mit nur einer Wendeplattengröße durch Plattensitz-Konzept mit versetzen Zähnen. Quadratische Wendeplatten mit positivem Spanwinkel für effiziente und schonende Bearbeitung. Hohe Prozesssicherheit dank optimierter Plattenabstützung im Sitz.

Ersatzteil:

Wendeplattenschrauben-Set Nr. 229697 1 (IP15; 4,8 Nm).

Passende Produkte

Ersatzteile

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb