GARANT Klemmdrehhalter DWLNL 95°, für Wendeschneidplatten WN.., links, Schaft- / Plattengröße 20/08 mm

Artikel-Nr.: 251915 20/08
auf Anfrage
Sofort lieferbar
17 Stück sofort lieferbar
  • Norm: Werksnorm
  • Innenkühlung: ja

Produktdetails

Technische Daten

Serie Master Eco
Schaftgröße 20 mm
Plattengröße 8 mm
Einsatzart links
Norm Werksnorm
Innenkühlung ja
ISO-Code Halter DWLNR/L 2020K08
passende Wendeschneidplatte WN.. 0804..
Funktionsbreite L4 25 mm
Kopflänge L1 35 mm
Gesamtlänge L 125 mm
Unterlegplatte 259033 6
Schraube für Unterlegplatte 259027 9
Pratze, Schraube, Feder 259036 26
Einstellwinkel κ 95 Grad
Anwendung Plandrehen; Längsdrehen außen
Produktart Klemmdrehhalter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 251915 20/08
EAN / GTIN 4067263122357

Beschreibung

Ausführung:

Hocheffiziente Kühlung direkt an der Schneide und zusätzliche Freiflächenkühlung.

Hinweis:

Kühlmittelübergabe über Langloch an der Schaftunterseite in Verbindung mit GARANT Master Eco Aufnahmen Nr. 319006319136 bzw. Nr. 317900 bei Schaftlänge < 125 mm. Optionale Anschlussmöglichkeit über Schlauchverbindung (G 1/8 Zoll) Nr. 269207 und 269208.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Zubehör

Wendeschneidplatten

Aus der gleichen Serie "Master Eco" Alle ansehen

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript